Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzmodul Kombi-Ableiter DV MOD TT 2P 255 Typ1+2+3 954011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2047274
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     954011
EAN/GTIN:
     4013364400887
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
Schutzmodul für DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis. Montageart: auf Basiselement, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 25 kA, Polzahl: 2, Schutzpegel: 1,5 kV, Folgestromlöschfähigkeit: 50 kA, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse: Typ 1 und 2, Signalisierung am Gerät: optisch, Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät: true, Netzform TT: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
954011
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, Ventilableiter (Blitzschutz)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,70*
€ 499,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,44*
€ 462,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.