Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2093832 Herst.-Nr.: JR1000FTJ EAN/GTIN: 0088381664851 |
| |
|
| | |
| Kombination aus Reciprosäge und Stichsäge, Verstellbarer Führungsschuh, mit elektronisch regelbarer Hubzahl, Handliche Reciprosäge mit Universalaufnahme für Stichsägeblätter, mit leuchtstarker LED, Ideal für Ausschnitte in Holz, Gipskartonplatten, Leichtbauplatten etc., Auch als Feile und zum Schleifen einsetzbar, Werkzeugloser Sägeblattwechsel / Lieferumfang: Schleifadapter 153-93 (Art. A-40967), Flachfeile (Art. A-40951), Rundfeile (Art. A-40945), MAKPAC Gr.1 (Art. 821549-5), 6-KT Stiftschlüssel 3mm (Art. 783201-2) Gewicht: 1,6 kg, Hub: 14 mm, Nennleistungsaufnahme: 340 W, Schnitttiefe in Holz: 55 mm, Leerlaufhubzahl: 0...4800 1/min, mit Koffer: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita Werkzeug GmbH | Produkt Typ: | JR1000FTJ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 267,87* | € 304,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 271,70* | € 312,69* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 277,46* | € 315,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 278,49* | € 318,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,52* | € 322,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|