Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinst.rohr Kern PVC-U Mantel PVC-P grau RP-E-MF16TOPSPEED


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2150538
Hersteller:
     Pipelife
Herst.-Nr.:
     1396330016
EAN/GTIN:
     4022462041182
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
pvc rohr
Biegsames Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, mit hochgleitfähiger Innenschicht, mittel, grau, NW 16 Farbe: grau, Außendurchmesser: 16 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 10 mm, Werkstoff: PVC, Betriebstemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: true, Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Biegeverhalten: biegsam, selbst zurückbildend, mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pipelife Deutschland GmbH & Co KG
Produkt Typ:
RP-E-MF16TOPSPEED
Ident Code:
1396330016
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,647*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,857*
€ 1,01983
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,797*
€ 0,94843
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,787*
€ 0,93653
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.