Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff- Rohr Topspeed grau m.Zugdraht RP-E-MF25TOPPLUS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2155003
Hersteller:
     Pipelife
Herst.-Nr.:
     1396330725
EAN/GTIN:
     4022462042349
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Biegsames Kunststoff-Panzerrohr mit Mantel, mit hochgleitfähiger Innenschicht und innenliegendem Zugdraht, mittel, grau, NW 25 Farbe: grau, Außendurchmesser: 25 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 18 mm, Werkstoff: PVC, Betriebstemperatur: -25...60 °C, Unterputz: true, Aufputz: true, Betoninstallation: true, Maschinen und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Erdreich: true, Schlagfestigkeit: mittel (Klasse 3), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: mittel (Klasse 3), Biegeverhalten: biegsam, selbst zurückbildend, mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pipelife Deutschland GmbH & Co KG
Produkt Typ:
RP-E-MF25TOPPLUS
Ident Code:
1396330725
Weitere Suchbegriffe: PVC-Rohr, PVC-U Rohr, kabeleinziehband, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,246*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,506*
€ 1,79214
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,486*
€ 1,76834
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.