Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung 5m 3x2,5mm² PVC halogenfr. Cca schwarz GKWAD13050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2189406
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GKWAD13050
EAN/GTIN:
     4012740986861
Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz.Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. Halogenfrei: true, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Kabeltyp: H05Z1Z1-F, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Gesamtlänge: 5000 mm, Polzahl: 3, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Mantel- Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser: 10 mm, Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP20, Pol-Kennzeichnung: L, N, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Brandlast: 2,48 kWh, Abisolierlänge: 9 mm, Abmantellänge: 55 mm, Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel, Ausführung Seite 1: Buchse, Ausführung Seite 2: Stecker, Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: 105 °C, Leiterendenbehandlung: unbehandelt, Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C, Max. Betriebstemperatur am Leiter: 70 °C, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Cca
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
GKWAD13050
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 29,93*
€ 36,89*
1
€ 5,00*
ab € 29,42*
€ 40,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,42*
€ 40,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,91*
€ 40,68*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,15*
€ 43,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.