| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2189409 Herst.-Nr.: BRN65KL45 EAN/GTIN: 4012740008167 |
| |
|
| | |
| Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x170mm halogenfrei.Zubehör für Brüstungskanal-System. Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 68 mm, Oberteilbreite: 80 mm, Deckelmontage: true, mit Potentialausgleich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BRN65KL45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,799* | € 1,199* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,20* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,81* | € 1,21* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,905* | € 1,345* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,83* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|