| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2189621 Herst.-Nr.: VZ103WN EAN/GTIN: 3250611008729 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL9016 Breite: 348 mm, Höhe: 630,5 mm, Tiefe: 36 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP30 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VZ103WN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,70* | € 67,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,69* | € 68,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,66* | € 71,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,07* | € 72,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,10* | € 72,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|