Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2198627 Herst.-Nr.: HXC021H EAN/GTIN: 3250613369514 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 230V AC (h250-h400-h630).Hilfskontakt für Leistungs- und Lasttrennschalter mit QuickConnect Technologie, zum einfachen Anschließen der Leitungen, Wechslerkontakt. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | HXC021H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,09* | € 55,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,66* | € 55,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,69* | € 55,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 44,47* | € 56,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,28* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|