Kleinverteiler, golf, UPV, 8PLE, 1-reihig, IP40, MS-Klemme, N+PE, transp. Tür Breite: 275 mm, UV-beständig: false, Höhe: 225 mm, Tiefe: 97,5 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 72 mm, Anzahl der Reihen: 1, Einbauhöhe: 189 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 242 mm, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 97,5 mm, DIN- Schiene: true, Breite in Teilungseinheiten: 8, Art der Tür: einfach, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | VF108TA |
|