| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2199549 Herst.-Nr.: BS90SET EAN/GTIN: 4012740222914 |
| |
|
| | |
| Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³.Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Brandschutz Schaum-System bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstück 150x80x100mm, 3 x Sprührohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit Brandschutzschaum und Formstück beträgt ca. 2100 cm³. Maximal zulässige Schottgröße: 500 cm², bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Höhe. Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten. Breite: 0,08 m, Inhalt: 2,5 kg, Füllmenge: 600 ml Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BS90SET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 268,48* | € 316,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 271,70* | € 322,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 277,64* | € 326,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 281,64* | € 331,99* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,85* | € 345,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|