Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal- Schukosteckdose SKS-D3ROR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2228158
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6117054
EAN/GTIN:
     4012196459612
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schuko-Steckdose 2fach, 33° schräg zum Rasten, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen 2-polig 16 250, für Anschlussleitungen bis 2,5 mm², intern gebrückt mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: orange, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Anzahl der Einheiten: 2, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Anschlussart: Steckklemme, Oberfläche: unbehandelt, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: -...- Hz, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: sonstige, Abschaltbar: false, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne Aufdruck, RAL-Nummer (ähnlich): 2004, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): sonstige, Gerätebreite: 90 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungsbeleuchtung: false fach: 2 Ausführung: 33°; schräg
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SKS-D3ROR2
Ident Code:
6117054
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schutzkontakt-steckdose 2-fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose orange, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.