Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CYB-PS MASTEROUTLET 3V 1013 5940112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2244143
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940112
EAN/GTIN:
     7315880103295
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Kanalsteckdose
geräteeinbaudose schneider
geräteeinbaudose
3-fach Steckdose mit Schriftfeld fuer Kanaleinbau CYB-PS perlweiss RAL 1013: Schuko-Steckdose 3-fach 250V / 16A, Lochstellung 37°, intern durchverdrahtet, geprüft nach VDE. Halogenfreier Steckdosensatz komplett mit frontrastender Geräteeinbaudose, zwei Zugentlastungen und einem Etikettenfenster das auch nach dem Entfernen der Abdeckung im Unterteil verbleibt. Geeignet zum schraubenlosen Anschluß von Leitungen bis 2,5mm². Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Geräteeinbaukanal, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anzahl der Einheiten: 3, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 1, mit erhöhtem Berührungsschutz: true, Frequenz: 50...60 Hz, mit Ein-/Ausschalter: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: true, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Sonderstromversorgung: ohne Sonderstromversorgung, Isolierter Einbau: true, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Rastbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: Data, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Schlagfestigkeit: IK05, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Feinsicherung: false, mit Durchschleiffunktion: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 142 mm, Gerätehöhe: 84 mm, Gerätetiefe: 50 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 0,0, mit Funktionsbeleuchtung: false, mit Orientierungslicht: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0,0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 6, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0,0, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Antibakterielle Behandlung: false, Für "erschwerte Bedingungen" nach VDE: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
5940112
Ident Code:
5940112
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose 3-fach, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 22,63*
€ 5,46*
ab € 16,20*
€ 22,63*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,35*
€ 22,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 23,13*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,51*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.