Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2282361 Herst.-Nr.: 7215210 EAN/GTIN: 4012196645794 |
| | |
|
| | |
| Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I120 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E90 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals direkt an Wänden oder unter Decken. Inklusive Senkkopfschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: verschrauben, Nutzbarer Querschnitt: 3000 mm², Innenbreite: 60 mm, Innenhöhe: 50 mm, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 3, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 90, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 120, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne, Außenbreite: 180 mm, Außenhöhe: 130 mm Außen Maße (mm): 130x180 Innen Maße (mm): 50x60 Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKD12-K0506 | Ident Code: | 7215210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 157,19* | € 190,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,39* | € 191,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,64* | € 198,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,55* | € 207,76* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 177,90* | € 212,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 177,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|