Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2367082 Herst.-Nr.: 30763555 EAN/GTIN: 4011334391135 |
| |
|
| | |
| Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W.1 grau LT.Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld - beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 12 mm ausgelegt, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett- Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Nennspannung: 250 V, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 0 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Gerätebreite: 76 mm, Gerätehöhe: 76 mm, Gerätetiefe: 61,5 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: ja, Beleuchtungsfunktion: beleuchtet wenn eingeschaltet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 30763555 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,23* | € 23,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,15* | € 23,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,17* | € 25,34* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,52* | € 25,68* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,18* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|