Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsabzweigklemme 3549/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2456048
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     3549/4
EAN/GTIN:
     4011126029109
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
abzweigklemme 4-polig
hauptleitungsklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme 35 mm² nach DIN VDE 0603-2, zur Befestigung in Längs- und Querrichtung auf Tragschiene TS 35 mm deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L: 43 x 52 x 146,5 mm Klemmbereich Zugang eindrähtig, starr: 16,0 - 35,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Zugang eindrähtig, starr: 2 x 16,0 mm², 2 x 25,0 mm², 2 x 35,0 mm² Klemmbereich Abgang eindrähtig, starr: 10,0 - 25,0 mm² Anschlussmöglichkeiten Abgang eindrähtig, starr: 1 x 10,0 mm², 1 x 16,0 mm², 1 x 25,0 mm² Polzahl: 4 Werkstoff Isolierteil: PA Werkstoff Polklemme: galvanisch vernickelter Messing Werkstoff Klemmschrauben: galvanisch verzinkter Stahl mit Kombi-Kreuzschlitz Nennspannung: 400 V Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Montageart: DIN-Schiene, Breite: 146,5 mm, Höhe: 43 mm, Tiefe: 52 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 4, Anzahl der Ausgänge: 8, Polzahl: 4, Berührungssicher: false, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 16...35 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 10...25 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: -...-, Leiterquerschnitt Abgang AWG: -...-
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
3549/4
Weitere Suchbegriffe: Zähler-Abzweigklemme, Hauptleitungs-Abzweigklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 28,33*
€ 37,81*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,3793*
€ 37,8993*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,2212*
€ 37,9027*
1
€ 3,90*
ab € 29,22*
€ 38,72*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 32,3392*
€ 42,5092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,8993*
€ 45,10017
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,1193*
€ 44,17197
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,6693*
€ 41,25647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,5693*
€ 39,94747
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,6193*
€ 38,81697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3793*
€ 33,77137
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 78,21213*
Ähnlich
HKL
ab € 13,9589*
Ähnlich
HKL
ab € 31,98324*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.