Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2472441 Herst.-Nr.: 8613670000 EAN/GTIN: 4032248316960 |
| |
|
| | |
| Feldbusverteiler zur Kopplung von Feldgeräten oder Sensoren. Die Verbindung erfolgt über Stichleitungen. Die Kommunikation und die Gerätespeisung wird über eine gemeinsame 2-adrige Leitung geführt. Breite: 58 mm, Höhe: 36 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: true, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, mit Potentialtrennung: false, Tragschienenmontage möglich: false, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: true, Schutzart (IP): IP66, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: true, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: 24 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | FBCONSSPCG1WAY | Ident Code: | 8613670000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 193,70* | € 212,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,99* | € 215,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,64* | € 222,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,87* | € 230,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 213,23* | € 233,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|