Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2476117 Herst.-Nr.: 1736280000 EAN/GTIN: 4008190956073 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 63 mm, Werkstoffgüte: CR (Chloropren-Kautschuk), Werkstoff: Gummi, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRM50-NP | Ident Code: | 1736280000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,4455* | € 1,8555* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,4507* | € 1,8607* | | | | | | | | 20 | | € 3,90* | ab € 1,4895* | € 1,9095* | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 1,511* | € 1,941* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | € 5,50* | ab € 1,5313* | € 1,9713* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,426* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|