Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtring M50 Polyaethylen GWDRM50-PO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2476118
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1777980000
EAN/GTIN:
     4032248158249
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 56 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GWDRM50-PO
Ident Code:
1777980000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,27*
€ 35,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,345*
€ 35,315*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,685*
€ 35,735*
€ 3,90*
ab € 28,10*
€ 36,17*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,82*
€ 37,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,735*
€ 42,52465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,595*
€ 42,35805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,775*
€ 40,19225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,385*
€ 37,34815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,765*
€ 36,61035
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,685*
€ 32,94515
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.