Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endwinkel für TS15 ZEW15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2480932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7920340000
EAN/GTIN:
     4032248238910
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen Endhalter
Der Endwinkel garantiert einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene und verhindert ein Verrutschen. Der Endwinkel verfügt über Markierungsmöglichkeiten für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme von Prüfsteckern. Montageart: Hutschiene TH15, Farbe: beige, Breite: 5 mm, Höhe: 24 mm, Tiefe: 23 mm, Werkstoff: Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Ausführung der Verriegelung: schraubenlos Farbe: beige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZEW15
Ident Code:
7920340000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, reihenklemmen endhalter weidmüller, reihenklemmen endhalter, leiterplattenklemme 2-polig, Endhalter für Reihenklemme, Reihenklemme, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,40*
ab € 0,2267*
€ 0,3767*
20
€ 5,46*
ab € 0,2295*
€ 0,3795*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,2362*
€ 0,3862*
4 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 0,2392*
€ 0,3992*
Lager 6318
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 0,244*
€ 0,404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 8,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609860000
ab € 0,05892*
Zubehör
Weidmüller
1640750000
ab € 17,74224*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.