Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme M5 beige Wermid 0,1-16mm² WF5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2481895
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1790130000
EAN/GTIN:
     4032248366637
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 13 mm, Höhe: 67 mm, Tiefe: 54,5 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 1, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": false, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WF5
Ident Code:
1790130000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, durchgangsklemme beige, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,39036*
€ 6,58036*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,4464*
€ 6,6364*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6656*
€ 6,8856*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 6,98*
Lager 6318
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,916*
€ 7,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,186*
€ 8,55134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,916*
€ 7,04004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 179,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1780930000
ab € 10,34*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04155*
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1812740000
ab € 1,688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.