Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2531279 Herst.-Nr.: 7399896 EAN/GTIN: 4012196331857 |
| |
|
| | |
| Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 350 mm) Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Ausführung: Lasche, Kanalbreite: 105 mm, Kanalhöhe: 76 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Werkstoff: Stahl, geeignet für Dehnungsfuge: false, mit Potentialausgleich: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | IBVE35038 | Ident Code: | 7399896 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,30* | € 66,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,62* | € 67,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,31* | € 69,44* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,63* | € 69,74* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,34* | € 70,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|