Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2541551 Herst.-Nr.: 016260011 EAN/GTIN: 4049563001365 |
| |
|
| | |
| Allzweckdu?bel für nahezu alle Baustoffe|4-fach geteilter Du?belkörper für eine gleichmäßige Kraftverteilung|Drehsicherungen am Dübelhals verhindern das Mitdrehen im Baustoff|Deco + Schraube: Senkkopfschraube mit PZ-Antrieb Ausführung: Universaldübel, Länge: 25 mm, Werkstoff: Kunststoff, Bohrlochdurchmesser: 5 mm, Bohrlochtiefe: 35 mm, geeignet für Schraubendurchmesser von/bis: 3-4 mm, mit Rand: true, Variante: Variante 003, VPE: 120 St Weitere Informationen: | | Hersteller: | TOX-Dübel-Technik GmbH | Produkt Typ: | DECO5/25,INH.120ST/RUDO | Ident Code: | 016260011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,99* | € 8,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,43* | € 9,06* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 6,56* | € 9,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,64* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,82* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,99* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|