Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2596482 Herst.-Nr.: 1736250000 EAN/GTIN: 4008190956042 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 30 mm, Werkstoffgüte: CR (Chloropren-Kautschuk), Werkstoff: Gummi, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRM25-NP | Ident Code: | 1736250000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6991* | € 0,8791* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,7045* | € 0,8845* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7061* | € 0,8961* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,7155* | € 0,9055* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7201* | € 0,9101* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 90,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|