Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Metallgehäuse, 260 x 350 x 200 m m, elektropoliert, Flansch KTBMH352620S4E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2604707
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1194860000
EAN/GTIN:
     4032248977543
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Breite: 260 mm, Höhe: 350 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 0, 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KTBMH352620S4E1
Ident Code:
1194860000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 523,96*
€ 598,33*
Frei Haus
ab € 568,01*
€ 629,72*
Frei Haus
ab € 574,62*
€ 635,85*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 572,12*
€ 646,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 614,33*
€ 681,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,69*
€ 811,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,48*
€ 788,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,19*
€ 767,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1274150000
ab € 6,45883*
Zubehör
Weidmüller
1193840000
ab € 66,16*
Zubehör
Weidmüller
1257680000
ab € 71,03*
Zubehör
Weidmüller
1314150000
ab € 113,15*
Zubehör
Weidmüller
1279320000
ab € 21,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.