Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Flanschplatte
>
Artikel
Ex-Metallgehäuse, 300 x 400 x 150 m m, elektropoliert, Flansch KTBMH403015S4E1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-2604712
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1194910000
EAN/GTIN:
4032248977666
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Edelstahlgehäuse
Flanschplatte
Gehäuse aus Metall für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden. Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 0, 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 20, 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KTBMH403015S4E1
Ident Code:
1194910000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Verteilerschränke / Schaltschrank (Netzwerkschrank
>
Klemmenkasten
Weitere Suchbegriffe:
Leergehäuse
,
eex gehäuse weidmüller
,
eex gehäuse
,
leergehäuse ip 66
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 524,83*
€ 602,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 596,49*
€ 658,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 604,18*
€ 665,00*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 597,47*
€ 676,37*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 646,65*
€ 712,88*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,08*
€ 823,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,34*
€ 802,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,65*
€ 769,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOHA KTB A6 S2 R
Weidmüller
1252780000
ab € 34,21*
Zubehör
FKSC M6X8 D9/SW3
Weidmüller
0642600000
ab € 0,45068*
Zubehör
KTB MOPL 4030 MSZN
Weidmüller
1193980000
ab € 45,50*
Zubehör
KTB MOPL 4030 S2N
Weidmüller
1193850000
ab € 119,25*
Zubehör
KTB MOPL 4030 S2N H
Weidmüller
1257690000
ab € 128,42*
Zubehör
KTB RNHD 403015 R
Weidmüller
1281430000
ab € 83,31*
Zubehör
PEBZ M10 KTB S4 SET
Weidmüller
1192690000
ab € 47,13*
Zubehör
TPSDHA KTB 100X25 S2 2R
Weidmüller
1257640000
ab € 24,72*
Zubehör
TPSDHA KTB 130X50 S2 R
Weidmüller
1283450000
ab € 27,50*
Zubehör
8000073115 - TS35X15 ST KTB4030 HOR
Weidmüller
8000073115
ab € 211,22*
Zubehör
8000073116 - TS35X15 ST KTB4030 VER
Weidmüller
8000073116
ab € 260,85*
Zubehör
Weidmüller PEBZ M10 KTB BR SET Erdungsbolzen Messing Silber (Ø x L) 21 mm x 48.5 mm 1 St.
Weidmüller
1192680000
ab € 27,22*
Zubehör
Weidmüller SD FIXING SET Befestigungsset Edelstahl Silber (L x B x H) 25 x 80 x 80mm 1St.
Weidmüller
A75522
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen