Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtring Pg11 Neopren schwarz GWDRPG11-NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2665745
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719560000
EAN/GTIN:
     4008190352820
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 24 mm, Werkstoffgüte: CR (Chloropren-Kautschuk), Werkstoff: Gummi, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GWDRPG11-NP
Ident Code:
1719560000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8065*
€ 1,0165*
100
€ 5,00*
ab € 0,8091*
€ 1,0191*
100
Frei Haus
ab € 0,842*
€ 1,052*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8576*
€ 1,0776*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,8711*
€ 1,0911*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0911*
€ 1,29841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0511*
€ 1,25081
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8711*
€ 1,03661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.