Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtring Pg16 Polyaethylen GWDRPG16-PO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2665750
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719480000
EAN/GTIN:
     4008190352745
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 27 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GWDRPG16-PO
Ident Code:
1719480000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,45*
€ 17,93*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 18,03*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 18,24*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,26*
€ 18,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,84*
€ 19,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,94*
€ 21,3486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.