Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtring Pg29 Polyaethylen GWDRPG29-PO


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2665754
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1719500000
EAN/GTIN:
     4008190352769
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 43,5 mm, Stärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GWDRPG29-PO
Ident Code:
1719500000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,65*
€ 24,28*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,765*
€ 24,395*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 24,73*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,71*
€ 25,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,435*
€ 26,645*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.