Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel schwarz D-UKK3/5BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2681255
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2770228
EAN/GTIN:
     4017918067854
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Breite: 2,5 mm, Höhe: 66,5 mm, Farbe: schwarz Frequenz: -...- MHz, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-UKK3/5BK
Ident Code:
2770228
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5482*
€ 0,7382*
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,54903*
€ 0,73903*
50
€ 3,90*
ab € 0,5648*
€ 0,7548*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5778*
€ 0,7678*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,604*
€ 0,784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,784*
€ 0,93296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.