Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2681495 Herst.-Nr.: 1201044 EAN/GTIN: 4017918017170 |
| |
|
| | |
| Endhalter, Material: Stahl, Farbe: silber Montageart: G- Schiene, Farbe: sonstige, Höhe: 23,5 mm, Tiefe: 34,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, Ausführung der Verriegelung: schraubbar Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | E/1 | Ident Code: | 1201044 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,45* | ab € 0,6563* | € 0,8063* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,669* | € 0,8388* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,6811* | € 0,8411* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,68979* | € 0,84979* | | | | Lager 6318 | | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,7808* | € 0,9608* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|