Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter b=8,5mm grau E/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2684026
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201455
EAN/GTIN:
     4017918017330
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endhalter, Material: PA, Farbe: grau Montageart: G- Schiene, Farbe: grau, Höhe: 23 mm, Tiefe: 33,4 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Ausführung der Verriegelung: schraubbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
E/U
Ident Code:
1201455
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4967*
€ 0,6567*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5032*
€ 0,6658*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5177*
€ 0,6777*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5242*
€ 0,6842*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5941*
€ 0,7741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7741*
€ 0,92118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6841*
€ 0,81408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5941*
€ 0,70698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2589*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1004089
ab € 0,727*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,0279*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3726*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.