Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Crimpk. HEAVYCON 2,5mm gedreht versilbert CK2,5-ED-3,00BUAG


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2684610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663695
EAN/GTIN:
     4017918123505
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Buchse,  Material Kontakt:  Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 3 mm² ... 3 mm², AWG 12 Kontaktausführung: Buchse, Umgebungstemperatur: 125 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 7,5 mm, Durchmesser Steckkontakt: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 3 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 3 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 3 mm², Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CK2,5-ED-3,00BUAG
Ident Code:
1663695
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1985*
€ 0,2785*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2174*
€ 0,3074*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,2362*
€ 0,3262*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3475*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27511*
€ 0,38511*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,2362* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 32,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.