Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Crimpk. HEAVYCON 2,5mm gedreht versilbert CK2,5-ED-0,75STAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2684617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663585
EAN/GTIN:
     4017918123390
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
HEAVYCON-Steckverbinder
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 2,5 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt:  Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,75 mm² ... 0,75 mm², AWG 18 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 125 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 7,5 mm, Durchmesser Steckkontakt: 2,5 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75 mm², Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CK2,5-ED-0,75STAG
Ident Code:
1663585
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 0.50 - 0.75 mm2, crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2021*
€ 0,287*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,21002*
€ 0,29002*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2163*
€ 0,2963*
Lager 6318
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2349*
€ 0,3249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3249*
€ 0,38663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2749*
€ 0,32713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2349*
€ 0,27953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.