Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt VARIOCON gedreht 1,6mm versilbert CK1,6-ED-0,50STAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2684646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663349
EAN/GTIN:
     4017918123154
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt:  Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: versilbert,  Anschlussquerschnitt: 0,5 mm² ... 0,5 mm², AWG 20 Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: 125 °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Silber, Abisolierlänge: 8 mm, Durchmesser Steckkontakt: 1,6 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5 mm², Werkstoff des Kontaktes: Kupfer, Min. Anzahl der Steckzyklen: 500
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CK1,6-ED-0,50STAG
Ident Code:
1663349
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Sonderstecker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3978*
€ 0,5378*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,403*
€ 0,543*
100
€ 5,00*
ab € 0,4144*
€ 0,5544*
100
Frei Haus
ab € 0,4323*
€ 0,5823*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4754*
€ 0,6354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6354*
€ 0,75613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5154*
€ 0,61333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4754*
€ 0,56573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.