Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil 12x125mm waagerecht WW12-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2710185
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     070120
EAN/GTIN:
     4015080701200
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Tragrahmenprofil
Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 1500 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
WW12-ID
Ident Code:
070120
Weitere Suchbegriffe: eaton (moeller) tragrahmenprofil, kunststoffgehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,38*
€ 49,87*
€ 5,46*
ab € 38,93*
€ 50,82*
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 53,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 53,74*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,16*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002300
ab € 10,21*
Zubehör
Eaton
004985
ab € 199,71*
Zubehör
Eaton
010794
ab € 23,42*
Zubehör
Eaton
013168
ab € 43,72*
Zubehör
Eaton
015541
ab € 12,94*
Zubehör
Eaton
017914
ab € 25,35*
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,54*
Zubehör
Eaton
025033
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,49*
Zubehör
Eaton
027406
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
029766
ab € 67,44*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,66*
Zubehör
Eaton
029779
ab € 15,76*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,54*
Zubehör
Eaton
041643
ab € 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.