Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmesserumschalter, T0, 20 A, Zentraleinbau, 3 Baueinheit T0-3-8007/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2711612
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     098186
EAN/GTIN:
     4015080981862
Suchbegriffe:
Nockenschalter
Voltmeterumschalter
nockenschalter
Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein: Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Geeignet für Reiheneinbau: false, Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich: true, Messung zwischen den Phasen möglich: true, mit Nullstellung: true, mit Bedienelement: true, Schutzart (IP): IP65, Gerätebauart: Fronteinbau, Schutzart (NEMA): 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
T0-3-8007/EZ
Ident Code:
098186
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenumschalter, Steuerschalter, Spannungsmesserumschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,45*
€ 33,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,03*
€ 34,49*
€ 5,00*
ab € 27,28*
€ 36,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 36,65*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,67*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,89*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,20*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,05*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 30,93*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,63*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,77*
Zubehör
Eaton
262041
ab € 51,79*
Zubehör
Eaton
262042
ab € 47,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.