| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2719256 Herst.-Nr.: 044005 EAN/GTIN: 4015080440055 |
| |
|
| | |
| Sammelschieneneinsätze CI Gehäuse, zum Aufbau vor Reitersicherungsunterteilen, 3-polig, für 250 A Nennstrom, verwendbar für CI43…, Polzahl: 3, Schienenabstand: 50 mm, Max. Bemessungsstrom: 250 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SE-RS-I43 | Ident Code: | 044005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,82* | € 46,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,84* | € 47,99* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,43* | € 49,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,71* | € 51,60* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,56* | € 52,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|