Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2749108 Herst.-Nr.: DF2CN16 EAN/GTIN: 3389110573381 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein NFC-Sicherungskartusche für TeSys GS Lasttrennschalter-Sicherungsgeräte. Ausführung: Keramiksicherung, Größe: 10x38 mm, Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 500 V, Auslösecharakteristik: sonstige, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Abschaltleistung: 120 kA, Betriebsfrequenz: 50...60 Hz, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,9 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | DF2CN16 | Ident Code: | DF2CN16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 3,331* | € 4,471* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 3,34* | € 4,49* | | | | | 41 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,39* | € 4,55* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,432* | € 4,612* | | | | Lager 6318 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,24* | € 5,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|