| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-2759614 Herst.-Nr.: 1SAZ211201R1013 EAN/GTIN: 4013614216497 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TA25DU-0.4 Thermisches Überlastrelais Auslöseklasse 10A, 0.25-0.40A Montageart: Direktanbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Auslöseklasse: CLASS 10 A, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690 V, Einstellbarer Strombereich: 0,3...0,4 A, Reset-Funktion Eingang: false, Reset-Funktion automatisch: true, Reset-Funktion Taster: true Einstellbereich, von (A): 0,25 A bis: 0,4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TA25DU-0.4 | Ident Code: | 1SAZ211201R1013 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |