Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenkammsch. 1phasig für 12 Module EVG-16/1PHAS/12MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2760887
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291466
EAN/GTIN:
     4015082914660
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
1 phasenschiene
Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 1, Länge: 29 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 12, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 0, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EVG-16/1PHAS/12MODUL
Ident Code:
291466
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,23*
43 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 4,77*
40
Frei Haus
ab € 4,165*
€ 5,295*
14 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 4,25*
€ 5,40*
Lager 6318
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.