Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenkammsch. 1phasig für 2 Module EVG-16/1PHAS/2MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2760888
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291464
EAN/GTIN:
     4015082914646
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
phasenschiene 100a
Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig Farbe: sonstige, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 80 A, Polzahl: 1, Länge: 29 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA, Breite in Teilungseinheiten: 2, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 415 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EVG-16/1PHAS/2MODUL
Ident Code:
291464
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Sicherungsautomat, Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS- Schalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,58*
43 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,29*
€ 1,78*
40
€ 5,46*
ab € 1,37975*
€ 1,90975*
14 Tage
unbekannt
40
€ 6,50*
ab € 1,41*
€ 1,94*
Lager 6318
unbekannt
40
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.