Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugf.-Durchgangsklemme 4mm² grau Klemmenbreite 6,2mm ST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2787622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031364
EAN/GTIN:
     4017918186838
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 36,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Klammeranschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true Maße HxLxB (mm): 36,5x56x6,2 A, starr (mm²): 0,08-6 A, flexibel (mm²): 0,08-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST4
Ident Code:
3031364
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6536*
€ 0,8336*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6694*
€ 0,8494*
2 Tage
1046
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,95*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,78194*
€ 0,99194*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7999*
€ 1,0099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0099*
€ 1,20178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9699*
€ 1,15418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8899*
€ 1,05898
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7999*
€ 0,95188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,495* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 26,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 29,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 27,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 24,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.