|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-2794606 Herst.-Nr.: GJL1213901R0017 EAN/GTIN: 4013614139093 |
| |
|
|  |  |
 | Kleinwendeschütze VB/VBC 6 und VB/VBC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch bieten die Geräte eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Die mechanisch verriegelten Wendeschütze schalten mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung Leistungskreise von Motoren mit Rechts- und Linkslauf. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter und eine Wendeverdrahtung. Funktion: Wendeschütz, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Schutzart (NEMA): 1, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 1,49 kW Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | VBC6-30-01-07 | Ident Code: | GJL1213901R0017 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 45,58* | € 58,98* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 48,32* | € 62,80* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 51,68* | € 66,64* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 51,57* | € 66,91* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 54,65* | € 70,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|