| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2832734 Herst.-Nr.: 2CPX046478R9999 EAN/GTIN: 4011617464785 |
| |
|
| | |
| Vielseitiges Zubehör für Energieverteilschränke ist im Sortiment enthalten. Modulplatten, Schottungen, LEDs zur Schrankbeleuchtung, Schließsysteme sowie ein umfangreiches Sortiment an Bausätzen für den ganzheitlichen Ausbau. Montageart: sonstige, mit Digital-Anzeige: false, Bemessungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsspannung DC: -...- V, Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit: -...-%, Bemessungsstrom In: 5 A, Einstellbereich Temperatur: -...- °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | RZTS60 | Ident Code: | 2CPX046478R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,56* | € 44,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,59* | € 44,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,51* | € 45,84* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,97* | € 46,42* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,70* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|