Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelschrank 500x550x205mm univers SKII IP54 ZB012W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2833323
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB012W
EAN/GTIN:
     3250617620932
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Sockelschrank, universZ, 500x550x205mm, SchutzklasseII, IP54, 72 Platzeinheiten. Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit 72 bis 540 Platzeinheiten (PLE). Schutzklasse: II, Breite: 550 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 205 mm, RAL-Nummer: 9010, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Reihen: 8, Art der Abdeckung: Tür, Anzahl der Leitungseinführungen: 4, Anbaumöglichkeit: true, Funktionserhalt: ohne, geeignet für Außengebrauch: false, Anzahl der Module: 96, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: false, Nennstrom (In): 0 A, Materialstärke Gehäuse: 1 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 1 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 6 Maße BxT (mm): 550x205
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB012W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 383,15*
€ 452,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 387,95*
€ 456,63*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 387,56*
€ 456,63*
Frei Haus
ab € 406,12*
€ 477,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 412,93*
€ 484,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,56*
€ 576,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,46*
€ 572,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,72*
€ 551,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ409M
ab € 0,81*
Zubehör
Hager
FZ410M
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
FZ413M
ab € 24,60*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,81*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,15*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,38*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,25*
Zubehör
Hager
FZ529N
ab € 5,26*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,37*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,78*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,61*
Zubehör
Hager
FZ622N
ab € 153,72*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.