| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2838508 Herst.-Nr.: LNH1035M6 EAN/GTIN: 3250614125430 |
| |
|
| | |
| Sicherung NH1c gG AC690V 35A Kombikennmelder Grifflasche spannungsführend Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 35 A, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 690 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 3,9 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH1C, Bemessungsabschaltvermögen AC: 80 kA, Bemessungsabschaltvermögen DC: 80 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LNH1035M6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,11* | € 13,30* | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 9,32* | € 13,34* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,76* | € 14,05* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,11* | € 14,55* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,05* | € 26,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|