Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene NS15PERF500MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2848915
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207645
EAN/GTIN:
     4046356366038
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 5,5 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Materialstärke: 1 mm, Länge: 500 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
NS15PERF500MM
Ident Code:
1207645
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, G- Schiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,242*
€ 2,962*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,3652*
€ 3,1252*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5048*
€ 3,2848*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6363*
€ 3,4463*
Lager 6318
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,6801*
€ 3,4901*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 3,4901*
€ 4,15322
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,2801*
€ 3,90332
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,6801*
€ 3,18932
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,6801* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 69,802* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.