| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2852891 Herst.-Nr.: 2CPX038228R9999 EAN/GTIN: 4011617382287 |
| |
|
| | |
| Plantasche DIN A5, aus Kunststoff, Farbe: grün, selbstklebend, (Halterung ZA123 für Plantasche zum Anschrauben an die Türverstärkungsstreben als Zubehör). Farbe: grün, Breite: 148 mm, Ausführung: Schaltplantasche, Höhe: 210 mm, Tiefe: 3 mm, Befestigung selbstklebend: true, RAL-Nummer: 6005, geeignet für Gehäusebaubreite: 200 mm, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false Ausführung: DIN A5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZA5 | Ident Code: | 2CPX038228R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,48* | € 10,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,51* | € 10,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,65* | € 10,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,68* | € 10,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,47* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|