Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIN-AUS-Taster, TM, 10 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, 3 TM-1-8175/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2882060
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091489
EAN/GTIN:
     4015080914891
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Tastschalter
Ausschalter
EIN-AUS-Taster, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 1, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 30°, Schaltverhalten: tastend, mit 0-Stellung, 1 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: I
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
TM-1-8175/E
Ident Code:
091489
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,98*
€ 19,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,29*
€ 19,90*
€ 5,46*
ab € 14,99*
€ 20,81*
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,30*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.