| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2882874 Herst.-Nr.: 039271 EAN/GTIN: 4015080392712 |
| |
|
| | |
| Profil für Tragrahmen CI, für Wandverteiler, Standverteiler oder Wandverteiler am Boden abgestützt, Stahl verzinkt und passiviert, C-Profil mit Stanzungen im Abstand von 25mm, Verbingungsstücke und Befestigungsschrauben sind separat erhältlich Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 25 mm, Tiefe: 2750 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | WS22-ID | Ident Code: | 039271 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragrahmenprofil, Tragschiene, kunststoffgehäuse, Kopfplatte (Profilschiene.,Kabel.,Teile), Flachstahl(Profilschiene,Kabel.,Teile), Ausleger(Profilsch.,Kabeltrag.,Teile), Winkelprofil (Profilsch.,Kabeltr.,Teile), Konstruktionsschiene (Kabeltrag.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 68,39* | € 86,40* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 69,00* | ab € 74,10* | € 88,95* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 79,49* | € 94,91* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 75,56* | € 95,21* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 84,41* | € 106,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|